CADET 6F1500-1W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 1500W
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı |
Amper AC | 12.5 |
BtuH Çıkışı | 5118 |
Renk | Beyaz |
derinlik | 2.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 6.75 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
uzunluk | 72 " |
Montaj Tipi | Duvar |
Faz | 1 |
Birincil Başvuru | Konut |
Gerilim | 120 |
Watt | 1500 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.42 |
Gemi genişliği (cm) | 193.04 |
HS kodu | 8516290090 |
Model | Amper AC | BtuH Çıkışı | uzunluk | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2F350W | 1.26/1.46 | 893/1194 | 24 " | 208/240 | 262/350 | €67.52 | |
2F500W | 1.8/2.08 | 1279/1706 | 30 " | 208/240 | 375/500 | €68.28 | |
3F750W | 2.71/3.13 | 1920/2559 | 36 " | 208/240 | 563/750 | €78.42 | |
4F1000W | 3.61/4.17 | 2559/3412 | 48 " | 208/240 | 750/1000 | €89.96 | |
5F1250W | 4.5/5.21 | 3197/4265 | 60 " | 208/240 | 937/1250 | €120.44 | TEKLİF TALEBİ
|
6F1500W | 5.41/6.25 | 3838/5118 | 72 " | 208/240 | 1125/1500 | €129.83 | TEKLİF TALEBİ
|
8F2000W | 7.21/8.33 | 5118/6824 | 96 " | 208/240 | 1500/2000 | €155.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00