CALBRITE S52010CTWT IMC Boru 10 Feet 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal |
Dia İçinde. | 2-11 / 64 " |
Nominal Dış Çap | 2-23 / 64 " |
Ticaret boyutu | 2" |
Duvar Kalınlığı | 3 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 314.96 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Nominal Dış Çap | Ticaret boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
S50510CTWT | 21 / 32 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 25 / 32 " | €322.27 | TEKLİF TALEBİ
|
S50710CTWT | 55 / 64 " | 1.031 " | 3 / 4 " | 5 / 64 " | €355.01 | TEKLİF TALEBİ
|
S51010CTWT | 1.125 " | 1-19 / 64 " | 1" | 5 / 64 " | €523.29 | TEKLİF TALEBİ
|
S51510CTWT | 1-45 / 64 " | 1.875 " | 1.5 " | 3 / 32 " | €735.39 | TEKLİF TALEBİ
|
S70510CTWT | 21 / 32 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 25 / 32 " | €365.75 | TEKLİF TALEBİ
|
S70710CTWT | 55 / 64 " | 1.031 " | 3 / 4 " | 5 / 64 " | €490.18 | TEKLİF TALEBİ
|
S71010CTWT | 1.125 " | 1-19 / 64 " | 1" | 5 / 64 " | €671.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00