CALDWELL 32C-10-8/14 Ayarlanabilir Yayıcı Kiriş 20000 Lb 168 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Serpme Kirişi |
Kefalet Kalınlığı | 1-1 / 4 " |
Kafa boşluğu | 108 ila 132 " |
Kanca Açma | 1-25 / 32 " |
Maks. Alan sayısı Yaymak | 168 " |
Min. Yaymak | 96 " |
Uzunluk | 168 " |
Kullanılabilir Üst Kefalet Uzunluğu | 10-5 / 8 " |
Kullanılabilir Üst Kefalet Genişliği | 5-1 / 2 " |
Çalışma yükü sınırı | 20,000 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 300.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7301201000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kafa boşluğu | Kanca Açma | Uzunluk | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
32C-2-4 / 6 | 48 ila 57 " | 31 / 32 " | 72 " | 4000 Lbs. | €3,248.69 | |
32C-2-6 / 10 | 72 ila 88 " | 31 / 32 " | 120 " | 4000 Lbs. | €4,000.36 | TEKLİF TALEBİ
|
32C-2-8 / 14 | 96 ila 113 " | 31 / 32 " | 168 " | 4000 Lbs. | €5,065.55 | TEKLİF TALEBİ
|
32C-2-12 / 20 | 132 ila 166 " | 31 / 32 " | 240 " | 4000 Lbs. | €5,943.58 | TEKLİF TALEBİ
|
32C-5-4 / 6 | 55 ila 64 " | 1-13 / 32 " | 72 " | 10,000 Lbs. | €5,621.88 | |
32C-5-6 / 10 | 79 ila 95 " | 1-13 / 32 " | 120 " | 10,000 Lbs. | €5,544.47 | TEKLİF TALEBİ
|
32C-5-8 / 14 | 102 ila 126 " | 1-13 / 32 " | 168 " | 10,000 Lbs. | €7,084.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00