CALDWELL 52-1-3 Yük Dengeleme Sapan 1 T Kapak
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Dengeleme Sapanı |
Kefalet Açma Yüksekliği | 5" |
Kefalet Açma Genişliği | 3-1 / 8 " |
Kefalet Kalınlığı | 5 / 8 " |
Kanca Açma | 1" |
Uzunluk | 36 " |
Askı Tipi | 2 Noktalı Ayarlanabilir Ayak |
Çalışma yükü sınırı | 2000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8428900290 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00