CALDWELL 52-12-9 Yük Dengeleme Sapan 12 T Kapak
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Dengeleme Sapanı |
Kefalet Açma Yüksekliği | 8-3 / 4 " |
Kefalet Açma Genişliği | 5-5 / 8 " |
Kefalet Kalınlığı | 1-1 / 16 " |
Kanca Açma | 2.25 " |
Uzunluk | 108 " |
Askı Tipi | 2 Noktalı Ayarlanabilir Ayak |
Çalışma yükü sınırı | 24,000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 8428900290 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00