CALDWELL 52-6-9 Yük Dengeleme Sapan 6 T Kapak
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Dengeleme Sapanı |
Kefalet Açma Yüksekliği | 8-3 / 8 " |
Kefalet Açma Genişliği | 5-1 / 4 " |
Kefalet Kalınlığı | 13 / 16 " |
Kanca Açma | 1.5 " |
Uzunluk | 108 " |
Askı Tipi | 2 Noktalı Ayarlanabilir Ayak |
Çalışma yükü sınırı | 12,000 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8428900290 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00