CALDWELL CPL-3 Tesviye Beton Boru Kaldırıcı 6000 Lbs.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | C-Kanca Tesviye Borusu Kaldırıcı |
Kefalet Ağırlık Merkezi | 24 "48 için" |
Kefalet Açma Yüksekliği | 5" |
Kefalet Açma Genişliği | 3" |
Kefalet Genişliği | 1" |
Kapasite | 6000 lb |
Kafa boşluğu | 35.625 " |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 1-1 / 2 " |
toplam Genişlik | 14 " |
Boğaz Yüksekliği | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 292.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 147.32 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00