CALDWELL K90-1-14/10 Portatif Portal Vinç 2000lb Maks. Yükseklik 14 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Portal Vinç |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
tekerler | Çelik Döner Tekerler |
Renk | Sarı |
Bitiş | Sarı Boyalı |
Yükseklik Ayarı | Ayarlanabilir Yükseklik |
Kiriş Flanş Genişliği | 3.33 " |
Işın Yüksekliği | 6" |
İç Genişlik | 10 '5 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Işın Yüksekliği | 14ft. |
Min. Işın Yüksekliği | 9" |
Tip | Ağır Hizmet Tipi, Ayarlanabilir Yükseklik, Çelik |
Kullanılabilir I Beam Span Max. | 10 ft. 5 " |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 656.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 426.72 |
Gemi genişliği (cm) | 228.6 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tekerlek çapı | Kiriş Flanş Genişliği | Işın Yüksekliği | Tekerlek Genişliği | İç Genişlik | Yükleme kapasitesi | Maks. Alan sayısı Işın Yüksekliği | Min. Işın Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K90-1-7 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4 " | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €8,422.42 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-7 / 12 | 6" | 4" | 8" | 2" | 12 '4 " | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €8,508.35 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-7 / 14 | 6" | 4" | 8" | 2" | 14.3ft. | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €7,994.70 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-7 / 16 | 6" | 4.66 " | 10 " | 2" | 16 '4 " | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €8,959.35 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-7 / 20 | 8" | 4.66 " | 10 " | 3" | 18 '6 " | 2000 lb | 7ft. | 5 '5 " | €8,151.83 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-7 / 24 | 8" | 5.25 " | 12 " | 3" | 22 '6 " | 2000 lb | 7ft. | 5 '5 " | €8,249.52 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-9 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4 " | 2000 lb | 9ft. | 5 '11 " | €8,289.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00