Campbell 4101e | Yaylı Ayak Vanası Kurşunsuz Bronz 1 İnç | 5ym10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMPBELL 4101E Yaylı Taban Valfi Kurşunsuz Bronz 1 İnç | AE7JFQ 5YM10

CAMPBELL 4101E Yaylı Ayak Vana Kurşunsuz Bronz 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JFQ Model: 4101EÇapraz Referans: 5YM10
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
€86.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Ayak Valfi
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.5 psi
akış18 dev / dak
uzunluk4.75 "
MalzemeKurşunsuz Bronz
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı250 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik2"
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiNitril
Koltuk malzemesiKurşunsuz Bronz
beden1"
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenakışuzunlukgenişlikMalzemeMaks. Sıcaklık.Maks. Alan sayısı Su basıncıToplam yükseklikÜcret
CAMPBELL FV-3TLF Yaylı Taban Vanası Düşük Kurşunlu Pirinç 3/4 İnç | AC7AGT 36Y052 FV-3TLF3 / 4 "13 dev / dak3.75 "1.5 "Düşük Kurşun Pirinç190 Derece F200 psi1.5 "€33.00
CAMPBELL FV-4TLF Yaylı Taban Vanası Düşük Kurşunlu Pirinç 1 İnç | AC7AGU 36Y053 FV-4TLF1"18 dev / dak4.75 "2"Düşük Kurşun Pirinç190 Derece F200 psi2"€43.43
CAMPBELL FV-5TLF Yaylı Taban Vanası Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/4 | AC7AGV 36Y054 FV-5TLF1.25 "23 dev / dak4.75 "2"Düşük Kurşun Pirinç190 Derece F200 psi2"€58.16
CAMPBELL FV-6TLF Yaylı Taban Vanası Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/2 | AC7AGW 36Y055 FV-6TLF1.5 "25 dev / dak2.5 "2.5 "Düşük Kurşun Pirinç190 Derece F200 psi6.125 "€85.31
CAMPBELL FV-8TLF Yaylı Taban Vanası Düşük Kurşunlu Pirinç 2 İnç | AC7AGX 36Y056 FV-8TLF2"30 dev / dak3"3"Düşük Kurşun Pirinç190 Derece F200 psi7.5 "€132.60
CAMPBELL 4100E Yaylı Taban Valfi Kurşunsuz Bronz 3/4 | AE7JFP 5YM09 4100E3 / 4 "13 dev / dak3.75 "1.5 "Kurşunsuz Bronz180 Derece F250 psi1.5 "€83.71
CAMPBELL 4102E Yaylı Taban Valfı Kurşunsuz Bronz 1-1/4 | AE7JFR 5YM11 4102E1.25 "23 dev / dak4.75 "1 9 / 10 "Kurşunsuz Bronz180 Derece F250 psi2"€58.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMPBELL 4101E Yaylı Ayak Vana Kurşunsuz Bronz 1 İnç
€86.93 / Adet