CAMPBELL YH-4LF Kurşunsuz Donmaya Dayanıklı Bahçe Hidrantı 4 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Donmaya Dayanıklı, Kurşunsuz Bahçe Hidrantı |
Kolu Malzeme | Dökme demir |
Baş Malzemesi | Dökme demir |
Giriş Boyutu | 3/4 "FNPT |
Maks. Basınç | 60 psi |
Çıkış Boyutu | 3/4 "Hortum |
Uzunluk | 81 " |
Piston Malzemesi | Eko Pirinç |
Çubuk Dia. | 7 / 16 " |
Çubuk malzemesi | Pirinç |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8481803040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00