Cantex 5133713 | Bağlantı Kutusu Pvc 13 X 13 X 6.25 | 4fyu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CANTEX 5133713 Buat Pvc 13x13x6.25 | AD7QVV 4FYU8

CANTEX 5133713 Buat Pvc 13 x 13 x 6.25

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QVV Model: 5133713Çapraz Referans: 4FYU8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€244.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buat
Kutu tipiSıva Üstü
Kapasite864.0 cu. içinde.
RenkGri
Yükseklik6.25 "
uzunluk13 "
MalzemePVC
Montaj Delikleri OC0.125 In.
Nominal Derinlik6"
Nominal Uzunluk12-5 / 8 "
Nominal Genişlik12.625 "
1/2 "Geri Nakavt Sayısı0
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı0
Çete Sayısı6
genişlik13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)37.85
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKapasiteYükseklik+uzunlukNominal DerinlikNominal GenişlikÇete SayısıÜcret
CANTEX 5133709 Buat Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 cu. içinde.4.5 "Buat4.396 "4"4.375 "2€64.97
CANTEX 5133710 Buat Pvc 6.75x6.75x4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 cu. içinde.4.375 "Kauçuk Contalı Buat Kutusu6.75 "4.125 "6.75 "3€79.41
CANTEX 5133712 Buat Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7 51337129.02 "256.0 cu. içinde.4.215 "Buat9.02 "4"8.625 "4€151.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CANTEX 5133713 Buat Pvc 13 x 13 x 6.25
€244.11 / Adet