Carling 2fa53-73-tabs | Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık/Kapalı | 4x846 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TECHNOLOGIES 2FA53-73-TABS Geçiş Anahtarı Spst 2 Konnektörü Açık/Kapalı | AE2EXN 4X846

CARLING TECHNOLOGIES 2FA53-73-TABS Geçiş Anahtarı Spst 2 Konnektör Açık/Kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EXN Modeli: 2FA53-73-TABSÇapraz Referans: 4X846
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
€5.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
İletişim FormuSPST
HP3/4
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı2
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.47 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminaller1/4 "Sekme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar FonksiyonuAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuTerminallerHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıKök Dia. ve Diş BoyutuÜcret
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektör Açık / Kapalı | AA2BHQ 10C564 2FAA01-73AÇIK KAPALI20 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "1/4 "Sekme10.469 "Dia.20.406 "€5.91
CARLING TEKNOLOJİLERİ CA201-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AA2BHR 10C565 CA201-73AÇIK KAPALI20 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "1/4 "Sekme1.50.469 "Dia.20.406 "€5.24
CARLING TEKNOLOJİLERİ LT-1511-610-012 Geçiş Anahtarı Spst 3 Konnektör Açma / Kapama | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-012AÇIK KAPALI15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "1/4 "Sekme3/40.469 "Dia.30.406 "€9.33
CARLING TEKNOLOJİLERİ 110-S-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektör Açma / Kapama | AB4CVW 1X687 110-S-73AÇIK KAPALI6 VAC'de 125A, 3 VAC'de 250A0.687 "vida-0.5 "Dia.20.5 "€6.37
CARLING TEKNOLOJİLERİ 111-16-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AB4CWG 1X878 111-16-73AÇIK KAPALI6 VAC'de 125A, 3 VAC'de 250A0.68 "6 "Kablo Kurşun-0.5 "Dia.2-€5.58
CARLING TEKNOLOJİLERİ 2FA54-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AC3WLQ 2X464 2FA54-73AÇIK KAPALI15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "vida3/40.5 "Dia.20.47 "€4.11
CARLING TEKNOLOJİLERİ 6FA54-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Kapalı / Açık | AE2EUG 4X200 6FA54-73Anlık Açık / Kapalı15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "vida3/40.5 "Dia.2-€7.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES 2FA53-73-TABS Geçiş Anahtarı Spst 2 Konnektör Açık/Kapalı
€5.25 / Adet