Carling Ba2-b0-34-640-521-c | Devre Kesici Manyetik 40a 277vac/80dc | 10c608 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ BA2-B0-34-640-521-C Devre Kesici Manyetik 40A 277VAC / 80DC | AA2BKM 10C608

CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-34-640-521-C Devre Kesici Manyetik 40A 277VAC/80DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BKM Model: BA2-B0-34-640-521-CÇapraz Referans: 10C608
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
€47.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi277 VAC
HAVA @ 120VAC1.5kA
HAVA @ 125VDC1.5kA
HAVA @ 240VAC1.5kA
HAVA @ 65VDCOylanmamış
AIR Değerlendirmesi1.5kA
Amper40
Devre Kesici TipiManyetik
Eğri TipiOrta
DC Gerilim Değerlendirmesi80 VDC
derinlik2.12 "
uzunluk2"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi1.5kA
Maks. Alan sayısı Tel BoyutuBelirtilmemiş
Montaj TipiPanel, # 6-32 Diş
Kutup sayısı2
Faz1
Anahtar TürüToggle
Terminal bağlantısı10-32 Vida
genişlik1.55 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDevre Kesici TipiAC Voltaj DerecesiHAVA @ 120VACDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMontaj TipiÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-450 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-475 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-610 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-615 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-620 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-630 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ MA1-B-34-450-1-A26-BE Devre Kesici Manyetik 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EManyetik250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "BelirtilmemişEk Bileşen€20.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-34-640-521-C Devre Kesici Manyetik 40A 277VAC/80DC
€47.55 / Adet