Carling Clb-153-27e3n-wa/15 | Devre Kesici Termal 15a 250vac/32dc | 4va78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAŞIMA TEKNOLOJİLERİ CLB-153-27E3N-WA / 15 Devre Kesici Termal 15A 250VAC / 32DC | AD9UYH 4VA78

CARLING TECHNOLOGIES CLB-153-27E3N-WA/15 Devre Kesici Termal 15A 250VAC/32DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9UYH Model: CLB-153-27E3N-WA/15Çapraz Referans: 4VA78
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
€3.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi250 VAC
HAVA @ 120VACOylanmamış
HAVA @ 125VDCOylanmamış
HAVA @ 240VAC0.2KA
HAVA @ 65VDCOylanmamış
AIR Değerlendirmesi2.5kA
Amper15
Devre Kesici Tipitermal
Eğri TipiOrta
DC Gerilim Değerlendirmesi32 VDC
derinlik2.31 "
uzunluk1.38 "
Maks. Alan sayısı AIR DeğerlendirmesiOylanmamış
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu14 AWG
Montaj Tipi3/8 "Yaka
Kutup sayısı1
Faz1
Anahtar TürüPush Button
Terminal bağlantısı1/4 "Sekme
genişlik0.57 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536200040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDevre Kesici TipiAC Voltaj DerecesiHAVA @ 120VACDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMontaj TipiÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-450 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-475 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-610 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-615 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-620 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-630 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ MA1-B-34-450-1-A26-BE Devre Kesici Manyetik 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EManyetik250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "BelirtilmemişEk Bileşen€20.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES CLB-153-27E3N-WA/15 Devre Kesici Termal 15A 250VAC/32DC
€3.77 / Adet