Carling Technologies Lrgsck611-rs-bo/125n | 3xc58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ LRGSCK611-RS-BO / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantılar | AD2ZWV 3XC58

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Işıklı Rocker Switch Dpst 4 Bağlantılar

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ZWV Modeli: LRGSCK611-RS-BO/125NÇapraz Referans: 3XC58
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
€5.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 250A, 20 VAC'de 125A
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuDPST
HP3/4 @ 125 - 250V
Montaj Deliği0.860 "1.070 x"
Bağlantı Sayısı4
Renk DeğiştirIşıklı Kırmızı
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminaller1/4 "Sekme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Kırmızı Neon, Yük Açıldığında Işık Açık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıTerminallerÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ V1D1B60B-ARC00-000 Işıklı Basmalı Anahtar, SPST, 3 Bağlantılar | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "1.45 x"31/4 "Sekme€8.26
CARLING TEKNOLOJİLERİ LRA911-RS-B / 120N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/40.470 "1.070 x"31/4 "Sekme€1.65
CARLING TEKNOLOJİLERİ LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/4 @ 125 - 250V0.83 "1.45 x"31/4 "Sekme€7.61
CARLING TEKNOLOJİLERİ LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/4 @ 125 - 250V0.83 "1.45 x"3vida€8.73
CARLING TEKNOLOJİLERİ LTILA54-1LBL-RC-A / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/4 @ 125 - 250VX 0.625 1.6253vida€4.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Işıklı Rocker Switch Dpst 4 Bağlantılar
€5.97 / Adet