Carling Technologies Ltila51-6s-bl-rc-nbl/125n | 3xc59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AD2ZWW 3XC59

CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N Işıklı Rocker Switch Spst 3 Bağlantılar

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2ZWW Modeli: LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125NÇapraz Referans: 3XC59
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
€7.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuSPST
HP3/4 @ 125 - 250V
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı3
Renk DeğiştirIşıklı Kırmızı
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminaller1/4 "Sekme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Red Neon

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıTerminallerÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ V1D1B60B-ARC00-000 Işıklı Basmalı Anahtar, SPST, 3 Bağlantılar | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "1.45 x"31/4 "Sekme€8.26
CARLING TEKNOLOJİLERİ LRA911-RS-B / 120N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/40.470 "1.070 x"31/4 "Sekme€1.65
CARLING TEKNOLOJİLERİ LRGSCK611-RS-BO / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantılar | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15 VAC'de 250A, 20 VAC'de 125ADPST3/4 @ 125 - 250V0.860 "1.070 x"41/4 "Sekme€5.97
CARLING TEKNOLOJİLERİ LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/4 @ 125 - 250V0.83 "1.45 x"3vida€8.73
CARLING TEKNOLOJİLERİ LTILA54-1LBL-RC-A / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/4 @ 125 - 250VX 0.625 1.6253vida€4.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N Işıklı Rocker Switch Spst 3 Bağlantılar
€7.61 / Adet