<span Class='notranslate'>Carling Technologies </span> Ltila54-1lbl-rc-a/125n | 4x216 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ LTILA54-1LBL-RC-A / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AE2EUM 4X216

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Connections

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EUM Model: LTILA54-1LBL-RC-A/125NÇapraz Referans: 4X216
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
€4.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuSPST
HP3/4 @ 125 - 250V
Montaj DeliğiX 0.625 1.625
Bağlantı Sayısı3
Renk DeğiştirIşıklı Kırmızı
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Special Features: Red Neon (On), 6-32 SCREW HOLES 1.62" APART

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıTerminallerÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ V1D1B60B-ARC00-000 Işıklı Basmalı Anahtar, SPST, 3 Bağlantılar | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "1.45 x"31/4 "Sekme€8.26
CARLING TEKNOLOJİLERİ LRA911-RS-B / 120N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/40.470 "1.070 x"31/4 "Sekme€1.65
CARLING TEKNOLOJİLERİ LRGSCK611-RS-BO / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantılar | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15 VAC'de 250A, 20 VAC'de 125ADPST3/4 @ 125 - 250V0.860 "1.070 x"41/4 "Sekme€5.97
CARLING TEKNOLOJİLERİ LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/4 @ 125 - 250V0.83 "1.45 x"31/4 "Sekme€7.61
CARLING TEKNOLOJİLERİ LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N Işıklı Basmalı Anahtar Spst 3 Bağlantıları | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/4 @ 125 - 250V0.83 "1.45 x"3vida€8.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Connections
€4.80 / Adet