Carling Technologies V6d1d66b-asc00-000 | 10c585 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ V6D1D66B-ASC00-000 Işıklı Basmalı Anahtar Spdt 4 Bağlantıları | AA2BJN 10C585

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 Işıklı Basmalı Anahtar Spdt 4 Bağlantılar

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BJN Model: V6D1D66B-ASC00-000Çapraz Referans: 10C585
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
€8.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi20A @ 12V
HP1/2
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı4
Renk DeğiştirIşıklı Kırmızı
Anahtar FonksiyonuAçık / Kapalı / Açık
Terminaller1/4 "Sekme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Lighted

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuBağlantı SayısıÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ VJD1D66B-AS000-000 Işıklı Basmalı Anahtar Dpdt 7 Bağlantılar | AA2BJP 10C586 VJD1D66B-AS000-000DPDT'dir7€11.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 Işıklı Basmalı Anahtar Spdt 4 Bağlantılar
€8.47 / Adet