CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460905 Salata Maşası Kırmızı 9.03 İnç - 12'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salata Tong |
Renk | Kırmızı |
Malzeme | Yüksek Isı Plastik |
Uzunluk | 9.03 " |
toplam Genişlik | 1.31 " |
Sıcaklık Direnç | 212 Derece F |
UPC | 077838509173 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.47 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 3924104000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00