Carol E3514s.41.03 | Kablolu Yangın Alarmı Plenum 16/4 1000ft Kırmızı | 4dnz9 | Raptor Supplies Türkiye
CAROL E3514S.41.03 Kablo Yangın Alarm Plenumu 16/4 1000ft Kırmızı | AD7DJR 4DNZ9

CAROL E3514S.41.03 Kablo Yangın Alarm Plenumu 16/4 1000ft Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7DJR Modeli: E3514S.41.03Çapraz Referans: 4DNZ9

İle alın Mayıs 10, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,087.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+haberleşme Kablo
Kablo TipiYangın Alarmı, Plenum FPLP
RenkKırmızı
İletken Renk Kodu Tablo Numarası10
İletken Boyutu16 AWG
İletken TipiKorumasız, Katı
YalıtımBirinci Sınıf Flexguard PVC
Yalıtım malzemesiBirinci Sınıf Flexguard PVC
Ceket rengiKırmızı
Ceket malzemesiBirinci Sınıf Flexguard PVC
uzunluk1000ft.
NEC Makalesi760 Tipi FPLR
Nominal Dış Çap0.202 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumasız
Koruyucu malzemeHayır
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.)1000
Sıcaklık. menzil32 ile 167 F
Dikey Tepsi Alev TestiNFPA 262
Gerilim300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 19.46
Gemi yüksekliği (cm)22.1
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)29.72
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCeket malzemesiKablo TipiRenkuzunlukNEC MakalesiNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızÜcret
CAROL E1032S.18.10 Kablo Sesi ve Güvenliği 18 Awg Gri | AA8YKM 1ATJ3 E1032s.18.10PVCSes ve Güvenlik, YükselticiGri500ft.7250.156 "2Korumasız€173.76
CAROL E1034S.18.10 Kablo Sesi ve Güvenliği 18 Awg Gri | AA8YKN 1ATJ4 E1034s.18.10PVCSes ve Güvenlik, YükselticiGri500ft.7250.187 "4Korumasız€322.49
CAROL E3032S.18.86 Kablolu Ses ve Güvenlik 18 Awg Doğal | AA8YKP 1ATJ6 E3032s.18.86Esnek Koruma (R) PVCSes ve Güvenlik, PlenumGri500ft.800 Tip CMP0.156 "2Korumasız€206.84
CAROL E3034S.18.86 Kablo Sesi ve Güvenlik 18 Awg Doğal | AA8YKQ 1ATJ7 E3034s.18.86Esnek Koruma (R) PVCSes ve Güvenlik, PlenumGri500ft.800 Tip CMP0.185 "4Korumasız€377.72
CAROL E2002S.18.10 Kablo Sesi ve Güvenlik 22 Awg Gri | AA8YKR 1ATJ8 E2002s.18.10PVCSes ve Güvenlik, YükselticiGri500ft.7250.132 "2Korumalı€143.35
CAROL E2006S.18.10 Kablo Sesi ve Güvenlik 22 Awg Gri | AA8YKV 1ATK6 E2006s.18.10PVCSes ve Güvenlik, YükselticiGri500ft.725 Tip CL3R, 800 Tip CMR0.173 "6Korumalı€275.59
CAROL E2008S.18.10 Kablo Sesi ve Güvenlik 22 Awg Gri | AA8YKW 1ATK7 E2008s.18.10PVCSes ve Güvenlik, YükselticiGri500ft.725 Tip CL3R, 800 Tip CMR0.195 "8Korumalı€335.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAROL E3514S.41.03 Kablo Yangın Alarm Plenumu 16/4 1000ft Kırmızı
€1,087.67 / Adet