Cash Valve D-53 | Hava Kumandalı Vana 2 Yollu Nc 3/4 İnç Fnpt | 3rag6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NAKİT VANASI D-53 Havayla Çalışan Vana 2 Yollu NC 3/4 İnç FNPT | AD2LJN 3RAG6

CASH VALVE D-53 Havayla Çalışan Valf 2 Yollu NC 3/4 İnç FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LJN Model: D-53Çapraz Referans: 3RAG6
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
€514.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Vana
Hava girişi1/8 "FNPT
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu1-15 / 16 "
Hacim Katsayısı2.5
Conta MalzemesiBuna-N
Giriş basıncı250 psi'ye kadar
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Orifis Dia.3 / 4 "
Toplam yükseklik3 13 / 16 "
Uzunluk1 15 / 16 "
toplam Genişlik2.875 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Koltuk malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuHava girişiMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuValf YapılandırmasıHacim KatsayısıOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
NAKİT VANASI D-53 Havayla Çalışan Vana 2 Yollu NC 1 İnç FNPT | AD2LJC 3RAF5 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Normalde kapalı121"6.375 "3.5 "€1,525.85
NAKİT VANASI D-53 Havayla Çalışan Vana 2 Yollu NO 1 İnç FNPT | AD2LJD 3RAF6 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Normalde açık121"6.375 "3.5 "€1,525.85
NAKİT VANASI D-53 Havayla Çalışan Vana 2 Yollu NC 1/2 İnç FNPT | AD2LJE 3RAF7 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normalde kapalı2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "€517.40
NAKİT VANASI D-53 Havayla Çalışan Vana 2 Yollu NO 1/2 İnç FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normalde açık2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "€542.34
NAKİT VANASI D-53 Havayla Çalışan Vana 2 Yollu NC 1-1 / 2 inç FNPT | AD2LJG 3RAF9 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normalde kapalı351.5 "6.875 "4"€2,483.87
NAKİT VANASI D-53 Havayla Çalışan Vana 2 Yollu NO 1-1 / 2 inç FNPT | AD2LJH 3RAG1 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normalde açık351.5 "6.875 "4"€2,483.87
NAKİT VANASI D-53 Havalı Vana 2 Yollu NC 1-1 / 4In FNPT | AD2LJJ 3RAG2 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normalde kapalı121.25 "6.375 "3.5 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE D-53 Havayla Çalışan Valf 2 Yollu NC 3/4 İnç FNPT
€514.79 / Adet