Cdi Control Devices Cr25-100 | Valf Basınç Tahliyesi | 4tk26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI CR25-100 Valf Basınç Tahliyesi | AD9LWW 4TK26

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 Valf Basınç Tahliyesi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9LWW Modeli: CR25-100Çapraz Referans: 4TK26
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
€25.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rölyef Vana Basınç
gövde MalzemesiDövme Pirinç
Topuz MalzemesiNaylon
Maks. akışCfm 6
Maks. Sıcaklık.250 F
NPT Girişi1 / 4 "
O-Ringflorokarbon
basınç Aralığı0 - 100 psi
ölçekMikrometre Tarzı
TipDeğişken

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Poppet (Paslanmaz Çelik)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. Sıcaklık.basınç AralığıÜcret
CDI KONTROL CİHAZLARI PR25-000 Basınç Tahliye Valfi 1/4 İnç 0 ila 20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000Pirinç2500 için 20€17.42
CDI KONTROL CİHAZLARI PR25-008 Basınç Tahliye Valfi 1/4 İnç 50 - 125psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008Pirinç25050 için 125€17.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 Valf Basınç Tahliyesi
€25.16 / Adet