Cdi Control Devices Pr25-000 | Basınç Tahliye Vanası 1/4 İnç 0 ila 20 Psi | 36jn35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI PR25-000 Basınç Tahliye Valfi 1/4 İnç 0 ila 20 psi | AH6XCP 36JN35

CDI CONTROL DEVICES PR25-000 Basınç Tahliye Vanası 1/4 İnç 0 - 20 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6XCP Modeli: PR25-000Çapraz Referans: 36JN35
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
€17.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rölyef Vana Basınç
(M) NPT Girişi1/4
gövde MalzemesiPirinç
Akış kapasitesi2
işlevBasınç Tahliye
Büyü9/16
uzunluk1.75 "
Maks. Sıcaklık.250
basınç Aralığı0 için 20
Conta MalzemesiPirinç
Yay malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Poppet: Paslanmaz Çelik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. Sıcaklık.basınç AralığıÜcret
CDI KONTROL CİHAZLARI CR25-100 Valf Basınç Tahliyesi | AD9LWW 4TK26 CR25-100Dövme Pirinç250 F0 - 100 psi€25.16
CDI KONTROL CİHAZLARI PR25-008 Basınç Tahliye Valfi 1/4 İnç 50 - 125psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008Pirinç25050 için 125€17.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES PR25-000 Basınç Tahliye Vanası 1/4 İnç 0 - 20 psi
€17.42 / Adet