Cdi Control Devices Rm262-n | 23mj89 Mini Şamandıralı Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI RM262-N Mini Şamandıralı Vana 1/4 İnç Paslanmaz Çelik/viton | AF7XQZ 23MJ89

CDI CONTROL DEVICES RM262-N Mini Şamandıralı Vana 1/4 İnç Paslanmaz Çelik/viton

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7XQZ Modeli: RM262-NÇapraz Referans: 23MJ89
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
€146.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Şamandıralı Vana
gövde MalzemesiPaslanmaz Çelik / Viton
uymaNSF
Bağlantı TürüNPT
Şamandıra MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. Basınç120 psi
Maks. Sıcaklık.450 Derece F
Montajgemi bölmesi
Çubuk uzunluğu6"
Çubuk malzemesiPaslanmaz çelik
beden1 / 4 "
Valf Akışı - Akış (1)1.31
Valf Akışı - Akış (2)2.25
Valf Akışı - Basınç (1)35
Valf Akışı - Basınç (2)85
Vana MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481200040

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: BOBBY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüŞamandıra MalzemesiMaks. Sıcaklık.Çubuk malzemesibedenÜcret
CDI KONTROL CİHAZLARI RM153 Mini Şamandıralı Vana 3/8 İnç Pirinç/plastik | AF7XQX 23MJ87 RM153Pirinç / PlastikNPTPolipropiyelen180 Derece FPirinç3 / 8 "€21.12
CDI KONTROL CİHAZLARI RM64 Mini Şamandıralı Vana 1/4 İnç Pirinç/plastik | AF7XQY 23MJ88 RM64Pirinç / PlastikSıkıştırmaPolipropiyelen175 Derece FPirinç1 / 4 "€16.20
CDI KONTROL CİHAZLARI RM262P-N Mini Şamandıralı Vana 1/4 İnç Paslanmaz Çelik/plastik | AF7XRA 23MJ90 RM262P-NPaslanmaz Çelik / PlastikNPTPaslanmaz çelik180 Derece FPaslanmaz çelik1 / 4 "€70.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES RM262-N Mini Şamandıralı Vana 1/4 İnç Paslanmaz Çelik/viton
€146.71 / Adet