Destaco 861 pnömatik güç kelepçesi, hatasız çalışmayı sağlamak için ürünleri güvenli bir şekilde konumlandırmak ve yerinde tutmak için kullanılır. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde CNC işleme, kaynak, sabitleme ve test dahil olmak üzere çeşitli yüksek üretim uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu kelepçe hassas bir şekilde tasarlanmıştır ve özellikle üstün bağlama gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için tasarlanmıştır. Güç kıskacı, 90 derece kenetleme kolu pozisyonu sunan merkezde bir kol ile donatılmıştır. Bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için G-2/1 boyutunda bir giriş portuna sahip 8 inçlik bir pnömatik silindir deliğine sahiptir ve 89 psi basınçta 72 lb'lik bir maksimum sıkıştırma torku sağlayabilir. Ünite, konum algılama için anahtarlar ve manyetik bir halka ile birlikte verilir. Destaco pnömatik güç kelepçesi, ani bir basınç düşüşü veya hortum bağlantısının kesilmesi tespit edildiğinde kelepçeyi sabit konumda kilitlemek için patentli bir Toggle Lock Plus mekanizması ile donatılmıştır ve -280 ila 14 derece arasındaki sıcaklıklarda maksimum 195 lb'lik bir yükü kaldırabilir. Fahrenhayt. Destaco 861 pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin engelsiz çalışması için bir conta kiti, yedek silindir ve sensör içerir.
Kullanım Alanları:
Destaco pnömatik güç kıskacı (861), havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki CNC işleme, kaynak, fikstür ve test operasyonları gibi yüksek üretim uygulamalarına uyarlanabilmesini sağlayan geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Özellikler:
- Destaco pnömatik güç kelepçesi (861), hatasız çalışmayı sağlamak için ürünleri güvenli bir şekilde konumlandırmak ve yerinde tutmak için kullanılır.
- Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde CNC işleme, kaynak, sabitleme ve test işlemleri dahil olmak üzere çeşitli yüksek üretim uygulamaları için uygundur.
- Kelepçe, merkezde bir kol ile donatılmıştır ve 90 dereceye kadar sıkıştırma kolu pozisyonu sunar.
- Güç kelepçesi, bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için G-2/1 boyutunda bir giriş portuna sahip 8 inçlik bir pnömatik silindir deliğine sahiptir.
- 89 psi basınçta maksimum 72 lb sıkma torku sağlayabilir.
- Ünite, konum algılama için anahtarlar ve manyetik halka ile birlikte verilir.
- Pnömatik güç kelepçesi, ani bir basınç düşüşü veya hortum bağlantısının kesilmesi algılandığında kelepçeyi sabit konumda kilitlemek için patentli Toggle Lock Plus mekanizmasıyla birlikte gelir.
- Destaco pnömatik güç kelepçesi 861, -280 ila 14 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda maksimum 195 lb'lik bir yükü kaldırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8610100: Bu Destaco conta takımı, yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri için Destaco 861 pnömatik güç kelepçesi ile kullanım için idealdir.
- Destaco 865132-MR: Markanın yedek silindiri, basınçlı hava ile çalışan Destaco 861 pnömatik güç kelepçesinin kapasitesini artırıyor.
- Destaco 810151: Sensör, bağlantı çubukları olan silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve kelepçeye takılı manyetik halka tarafından etkinleştirilir. Kolay kurulum için bir LED'e sahiptir ve 67 dereceden 14 derece Fahrenheit'e kadar değişen sıcaklıklarda bile havadaki partiküllerin ve tozun girişine karşı tam koruma sağlamak için IP140 derecesine sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 861 pnömatik güç kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 861 pnömatik güç kıskacı, esnek kenetleme işlemleri için dört tarafında montaj delikleri sunar.
Sık sorulan Sorular:
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
A. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir parçayı kelepçeliyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, açıkçası daha küçük bir kelepçe gerekli olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu arasındaki mesafeyi ve aletin ağırlığını dikkate almak gerekir. Ek olarak, kullanıcı, kıskaç kuvvetinin miktarını veya kıskaç uygulamak için ihtiyaç duyduğunuz tutma kuvvetini de dikkate almalıdır.
S. Neden bir güç kelepçesine ihtiyacınız olsun ki?
C. Destaco elektrikli kelepçeler, bileşenlerin tekrar tekrar, hızlı ve doğru şekilde kelepçelenmesinin gerekli olduğu otomatik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Alan sınırlaması (manuel erişim mümkün değildir) veya kelepçenin uzakta bulunması nedeniyle kelepçeyi manuel olarak etkinleştirmek için sınırlı erişimin olduğu veya hiç erişimin olmadığı uygulamalar için idealdirler.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.