Dayton 5wja8 | Oda Klima Motoru Psc Oao 1050 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5WJA8 Oda Klima Motoru Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUL

DAYTON 5WJA8 Oda Klima Motoru Psc Oao 1050 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7AUL Modeli: 5WJA8
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
€227.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oda Klima Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5"
Cıvata Çember Çapı4-11 / 16 "
Kondansatör GerekliDahil
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve42Y
Tam Yük Amperi1.2
HP1/15
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Kurşun Uzunluğu59 "
Uzunluk Daha Az Şaft4 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı60 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiBeşik Tabanı
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıOda Klima
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajBeşik / Saplama
Etiket RPM1050
Hız Sayısı4
Faz1
Esnek Halka Dia.2.5 "
Ring Merkezine Yüzük4.25 "
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu10-1 / 2 "Ea.
Şaft TipiDüz
Damızlık Desen2-5 / 16 x 4 "
Damızlık Boyutu8-32 ÇAM
Termal korumaOto
UPC190735354353
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.82
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)73.66
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRing Merkezine YüzükVücut ÇapıCıvata Çember ÇapıRPM AralığıMil UzunluğuDamızlık DesenGerilimçerçeveÜcret
DAYTON 5WJA7 Oda Klima Motoru Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€250.66
DAYTON 5WJA9 Oda Klima Motoru Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€244.94
DAYTON 5WJC1 Oda Klima Motoru Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€188.42
DAYTON 5WJC2 Oda Klima Motoru Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€260.56
DAYTON 5WJC3 Oda Klima Motoru Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€246.51
DAYTON 5WJC4 Klima Motoru, Kalıcı Bölünmüş Kapasitör, 1625 RPM | AE7AUT 5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€229.39
DAYTON 5WJC5 Oda Klima Motoru Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€321.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5WJA8 Oda Klima Motoru Psc Oao 1050 Rpm
€227.59 / Adet