Century Blr6406v1 | Motor İletimi Açık 1/10 Hp 1050 Rpm 42y Oao | 33pt26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY BLR6406V1 Motor Cond Açık 1/10 Hp 1050 Rpm 42y Oao | AG3PAH 33PT26

CENTURY BLR6406V1 Motor Kond Açık 1/10 Hp 1050 Rpm 42y Oao

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3PAH Modeli: BLR6406V1Çapraz Referans: 33PT26

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€214.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı4-57 / 64 "
Cıvata Çember Çapı4-27 / 64 "
Kondansatör DahilYok hayır
Kondansatör GerekliYok hayır
GörevSürekli
çerçeve42Y
Tam Yük Amperi4.0
HP1/10
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4.125 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı60 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçılış
Motor Montaj KonumuYatay
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1050
Nominal Verimlilik%36.1
Hız Sayısı1
Uzunluk6"
Faz1
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu1 57 / 64 "
Saplama Çapı.11 / 64 "
Saplama Uzunluğu41 / 64 "
Damızlık KonumuOSE
Damızlık Desen4-27 / 64 "
Damızlık Boyutu# 8-32
UPC696334094305
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.78
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8501402040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeveYatakVücut ÇapıTam Yük AmperiHPHzYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftÜcret
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Çay | AD2LTX 3RCU8 OGD101648Ykol5.625 "1.01/660B3.875 "€209.20
CENTURY 9403 Motor Gölgeli Kutup 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342kol5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Çay | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648Ykol5.625 "1.51/460B4.25 "€224.53
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648Ykol5.625 "4.21/360A5.625 "€251.02
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Bg 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648Ykol5.625 "2.11/360A5.625 "€283.95
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648Ykol5.625 "2.51/660B4.875 "€254.34
CENTURY ONR6026 Motor Gölgeli Direk 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642Ykol5"6.51/560B4.625 "€239.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY BLR6406V1 Motor Kond Açık 1/10 Hp 1050 Rpm 42y Oao
€214.58 / Adet