Chainflex CF140us-25-04 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 25a 600v | 2tzf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF140US-25-04 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 25a 600v | AC3JUF 2TZF6

CHAINFLEX CF140US-25-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 25a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JUF Modeli: CF140US-25-04Çapraz Referans: 2TZF6
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
€11.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiSaf bakır
Ölçer / İletken14/4
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper25
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.465 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiNominal Dış ÇapKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF130US-25-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 25a 600v | AC3JTQ 2TZE1 CF130US-25-04Saf bakır0.385 "KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€5.99
CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 25a 600v | AC3JXV 2TZT8 CF130US-25-04-25Bakır0.385 "Korumasız25ft.€110.81
CHAINFLEX CF140US-25-04-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 25a 600v | AC3JYK 2TZV4 CF140US-25-04-25Saf bakır0.465 "Korumalı25ft.€164.68
CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 25a 600v | AC3UMX 2WGR9 CF130US-25-04-100Saf bakır0.385 "Korumasız100ft.€443.34
CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 25a 600v | AC3UNM 2WGU5 CF140US-25-04-100Bakır0.465 "Korumalı100ft.€656.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF140US-25-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 25a 600v
€11.00 / Adet