Chainflex CF211-05-04-02-25 | Sürekli Esnek Veri Kablosu 5a 300v | 2tzy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 5a 300v | AC3JZM 2TZY2

CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Sürekli Esnek Veri Kablosu 5a 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JZM Model: CF211-05-04-02-25Çapraz Referans: 2TZY2
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
€246.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Veri Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
uzunluk25ft.
Maks. Alan sayısı Amper5
Maks. Voltaj300V
Min. Viraj Yarıçapı12 x OD
Nominal Dış Çap0.37 "
Iletken sayısı4 kişi
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel Rengi1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe 4. Mavi ve Kırmızı
Tel Boyutu20 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiuzunlukBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF211-05-04-02 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 5a 300v | AC3JVH 2TZJ4 CF211-05-04-02Saf bakırBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır)Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala€9.67
CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 5a 300v | AC3UPP 2WGX3 CF211-05-04-02-100Bakır100ft.100ft.€1,311.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Sürekli Esnek Veri Kablosu 5a 300v
€246.12 / Adet