Chainflex CF211-05-04-02-100 | Sürekli Esnek Veri Kablosu 5a 300v | 2wgx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 5a 300v | AC3UPP 2WGX3

CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Sürekli Esnek Veri Kablosu 5a 300v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3UPP Model: CF211-05-04-02-100Çapraz Referans: 2WGX3
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
€1,311.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Veri Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
uzunluk100ft.
Maks. Alan sayısı Amper5
Maks. Voltaj300V
Min. Viraj Yarıçapı12 x OD
Nominal Dış Çap0.37 "
Iletken sayısı4 kişi
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme Uzunluğu100ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel Rengi1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe 4. Mavi ve Kırmızı
Tel Boyutu20 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiuzunlukBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF211-05-04-02 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 5a 300v | AC3JVH 2TZJ4 CF211-05-04-02Saf bakırBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır)Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala€9.67
CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 5a 300v | AC3JZM 2TZY2 CF211-05-04-02-25Bakır25ft.25ft.€246.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Sürekli Esnek Veri Kablosu 5a 300v
€1,311.99 / Adet