Chainflex CF211-05-04-02 | Sürekli Esnek Veri Kablosu 5a 300v | 2tzj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 5a 300v | AC3JVH 2TZJ4

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Sürekli Esnek Veri Kablosu 5a 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JVH Modeli: CF211-05-04-02Çapraz Referans: 2TZJ4
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
€9.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Veri Kablosu
İletken MalzemesiSaf bakır
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
uzunlukBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır)
Maks. Alan sayısı Amper5
Maks. Voltaj300V
Min. Viraj Yarıçapı12 x OD
Nominal Dış Çap0.37 "
Iletken sayısı4 kişi
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel Rengi1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe 4. Mavi ve Kırmızı
Tel Boyutu20 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiuzunlukBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 5a 300v | AC3JZM 2TZY2 CF211-05-04-02-25Bakır25ft.25ft.€246.12
CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 5a 300v | AC3UPP 2WGX3 CF211-05-04-02-100Bakır100ft.100ft.€1,311.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Sürekli Esnek Veri Kablosu 5a 300v
€9.67 / Adet