Chainflex CF5-15-25 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 7a 600v | 2tyy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF5-15-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 7a 600v | AC3JRA 2TYY8

CHAINFLEX CF5-15-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 7a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JRA Modeli: CF5-15-25Çapraz Referans: 2TYY8
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
€21.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiSaf bakır
Ceket rengiYeşil
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper7
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.94 "
Iletken sayısı25
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBiriktirme Uzunluğuİletken MalzemesiCeket rengiSıcaklık. menzilTel BoyutuCeket malzemesiMaks. VoltajNominal Dış ÇapÜcret
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 7a 300v | AB7UEB 24A972 CF77-UL-05-05-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F20 AWGPoliüretan300V0.26 "€3.64
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.45 "€9.63
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F20 AWGPoliüretan300V0.26 "€66.02
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.45 "€186.07
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F20 AWGPoliüretan300V0.26 "€258.23
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 7a 300v | AB7UHL 24C018 CF77-UL-07-12-100100ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.45 "€1,000.19
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F20 AWGPoliüretan300V0.33 "€5.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF5-15-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 7a 600v
€21.83 / Adet