Chainflex CF6-15-05-25 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 14a 600v | 2tzp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF6-15-05-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 14a 600v | AC3JWZ 2TZP7

CHAINFLEX CF6-15-05-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 14a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JWZ Modeli: CF6-15-05-25Çapraz Referans: 2TZP7
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
€174.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiYeşil
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper14
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.43 "
Iletken sayısı5
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.9
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBiriktirme Uzunluğuİletken MalzemesiCeket rengiSıcaklık. menzilTel BoyutuCeket malzemesiMaks. VoltajNominal Dış ÇapÜcret
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.24 "€2.89
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 14a 300v | AB7UEF 24A976 CF77-UL-07-04-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.26 "€3.12
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.24 "€54.00
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.26 "€58.73
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.24 "€223.27
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.26 "€242.25
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.31 "€4.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF6-15-05-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 14a 600v
€174.00 / Adet