Channellock 358cb | Uç Kesme Pensesi 8 In | 3uvp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHANNELLOCK 358CB Uç Kesme Pensesi 8 In | AD2VKM 3UVP7

CHANNELLOCK 358CB Uç Kesme Pensesi 8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2VKM Modeli: 358CBÇapraz Referans: 3UVP7
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
€66.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Kesme Pense
Keskin kenarLazerle Sertleştirilmiş
Renk TaşıKırmızı Çizgili Mavi
Kolu tipiErgonomik
Çene Uzunluğu11 / 32 "
Çene Genişliği1.625 "
MalzemeDövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak
Uzunluk8"
Geri çekme yayıYok hayır
Uç Genişliği1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk TaşıKolu tipiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeUzunlukUç GenişliğiÜcret
CHANNELLOCK 358 Uç Kesme Pense 8 inç | AC9UYT 3KGY2 358-Ergonomik, Daldırma11 / 32 "1.625 "Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak8"1.187 "€50.78
CHANNELLOCK 357 Uç Kesme Pense 7-1 / 2 In | AD2AHX 3LY74 357-Ergonomik11 / 32 "1.625 "Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak7.5 "1.187 "€47.68
CHANNELLOCK 148-10 Uç Kesme Pense 10 inç | AE4LNQ 5LJ39 148-10-Ergonomik5 / 8 "2.187 "Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak10 "7 / 8 "€59.69
CHANNELLOCK 356 Uç Kesme Pense 6-1 / 4 İnç | AH8CWW 38GU11 356Kanal Kilidi Mavi (R)Daldırılmış23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-€43.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHANNELLOCK 358CB Uç Kesme Pensesi 8 In
€66.39 / Adet