EATON / CHAR-LYNN 101-2031-009 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 407 Nm, Debi 57 Lq, 152 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 3.31 " |
uzunluk | 8.2 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 4 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | 0.500-14 NPTF |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 152 RPM |
Tork | 407 Nm |
genişlik | 3.38 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00