EATON / CHAR-LYNN 177-0301-005 VIS Geroler Motor, 2531 Nm, Debi 153.576 Lq, 148 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 153.576 LQ |
Yükseklik | 6.08 " |
uzunluk | 12.46 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 4 Cıvataları |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | kama |
hız | 148 RPM |
Tork | 2531 Nm |
genişlik | 5.82 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00