CHASE DOORS 6084RDCGR Döner Kapı 7 x 5 Ayak Bulut Grisi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sallanan kapı |
Tamponlar Dahil | Yaylı Tampon |
Kapı rengi | Bulut Grisi |
Kapı Yüksekliği | 7ft. |
Kapı Malzemesi | Tek Parça Kalıplı Polietilen |
Kapı Contaları Dahildir | Evet |
Kapı Kalınlığı | 1.5 " |
Kapı Genişliği | 5ft. |
Bitiş | Dokulu (Polietilen Yumurta Kabuğu) |
menteşeler | Üst V-Kam, Alt Menteşe Muhafazaları |
İzolasyon Değeri | 9.86 |
Açılış yüksekliği | 7ft. |
Açılış genişliği | 5ft. |
Pencere Rengi | Temizle |
Pencere Yüksekliği | 16 " |
Pencere malzemesi | polikarbonat |
Pencere Genişliği | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 64.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 3925200010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Pencere Yüksekliği | Kapı Yüksekliği | Kapı Kalınlığı | Pencere Genişliği | Kapı Genişliği | Bitiş | İzolasyon Değeri | Açılış yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7284XDCGR | 22.5 " | 7ft. | 1.875 " | 20.5 " | 6ft. | dokulu | 10.83 | 7ft. | €7,678.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
3084RCGR | 18 " | 7ft. | 1.5 " | 12 " | 2.5ft. | Dokulu (Polietilen Yumurta Kabuğu) | 9.86 | 7ft. | €2,592.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
3684RCGR | 16 " | 7ft. | 1.5 " | 16 " | 3ft. | Dokulu (Polietilen Yumurta Kabuğu) | 9.86 | 7ft. | €2,652.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
3696RCGR | 16 " | 8ft. | 1.5 " | 16 " | 3ft. | Dokulu (Polietilen Yumurta Kabuğu) | 9.86 | 8ft. | €2,774.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
6096RDCGR | 16 " | 8ft. | 1.5 " | 16 " | 5ft. | Dokulu (Polietilen Yumurta Kabuğu) | 9.86 | 8ft. | €5,412.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
7284RDCGR | 16 " | 7ft. | 1.5 " | 16 " | 6ft. | Dokulu (Polietilen Yumurta Kabuğu) | 9.86 | 7ft. | €5,294.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
7296RDCGR | 16 " | 8ft. | 1.5 " | 16 " | 6ft. | Dokulu (Polietilen Yumurta Kabuğu) | 9.86 | 8ft. | €5,748.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00