Chemtrol 651834 2x11/2 | Redüktör Burcu 2 X 1 1/2 İnç Mpt X Fpt | 1crj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHEMTROLS VALFLER 651834 2x11/2 Redüksiyon Burcu 2 x 1 1/2 İnç Mpt x Fpt | AA9EMH 1CRJ6

CHEMTROLS VALVES 651834 2x11/2 Redüktör Burç 2 x 1 1/2 İnç Mpt x Fpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EMH Modeli: 651834 2x11/2Çapraz Referans: 1CRJ6
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
€211.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde MalzemesiKynar (R)
RenkKırmızı
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç1360 psi
Çizelge80
Sıcaklık. menzil73 Derece ila 280 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüÜcret
CHEMTROLS VALFLER 6518 3/4x1/2 Redüksiyon Burcu 3/4 x 1/2 İnç Spg Xs | AA9ELW 1CRH4 6518 3/4x1/2Spigot x Soket€95.98
CHEMTROLS VALFLER 6518 1x1/2 Redüksiyon Burcu 1 x 1/2 İnç Spg Xs | AA9ELX 1CRH5 6518 1x1 / 2Geçme Soket x Tıkaç€105.32
CHEMTROLS VALFLER 6518 1x3/4 Redüksiyon Burcu 1 x 3/4 İnç Spg Xs | AA9ELY 1CRH6 6518 1x3 / 4Geçme Soket x Tıkaç€136.95
CHEMTROLS VALFLER 6518 11/2x1 Redüksiyon Burcu 1 1/2 x 1 İnç Spg Xs | AA9ELZ 1CRH7 6518 11 / 2x1Spigot x Soket€168.72
CHEMTROLS VALFLER 6518 2x1 Redüktör Burcu 2 x 1 İnç Spg Xs | AA9EMA 1CRH8 6518 2x1Geçme Soket x Tıkaç€332.29
CHEMTROLS VALFLER 6518 2x11/2 Redüksiyon Burcu 2 x 1 1/2 İnç Spg Xs | AA9EMB 1CRH9 6518 2x11 / 2Spigot x Soket€349.85
CHEMTROLS VALFLER 651834 3/4x1/2 Redüktör Burcu 3/4 x 1/2 İnç Mpt x Fpt | AA9EMC 1CRJ1 651834 3/4x1/2FNPT x MNPT€99.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHEMTROLS VALVES 651834 2x11/2 Redüktör Burç 2 x 1 1/2 İnç Mpt x Fpt
€211.80 / Adet