Chemtrol 6551-h 1/2 | Flanş 1/2 İnç Soket 1360 Psi | 1crr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHEMTROLS VALFLER 6551-H 1/2 Flanşlı 1/2 İnç Soket 1360 Psi | AA9EPE 1CRR5

CHEMTROLS VALVES 6551-H 1/2 Flanş 1/2 İnç Soket 1360 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EPE Modeli: 6551-H 1/2Çapraz Referans: 1CRR5
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
€134.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
gövde MalzemesiKynar (R)
RenkKırmızı
Bağlantı TürüSoket
Maks. Basınç1360 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.3.5 "
Çizelge80
Sıcaklık. menzil73 Derece ila 280 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Ücret
CHEMTROLS VALFLER 6551-H 3/4 Flanşlı 3/4 İnç Soket 1360 Psi | AA9EPF 1CRR6 6551-H 3/43-9 / 10 "€168.72
CHEMTROLS VALFLER 6551-H 1 Flanşlı 1 İnç Soket 1360 Psi | AA9EPG 1CRR7 6551-H14.25 "€232.86
CHEMTROLS VALFLER 6551-H 112 Flanş 1 1/2 İnç Soket 1360 Psi | AA9EPH 1CRR8 6551-H1125"€320.80
CHEMTROLS VALFLER 6551-H 2 Flanşlı 2 İnç Soket 1360 Psi | AA9EPJ 1CRR9 6551-H26"€650.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHEMTROLS VALVES 6551-H 1/2 Flanş 1/2 İnç Soket 1360 Psi
€134.09 / Adet