ÖZÜ TÜM HEPA Filtresi
stil | Model | Nominal Genişlik | Filtre Verimliliği | çerçeve | Medya Alanı | MERB | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F-981-3 | 10 " | 0.9997 | Evet | 35.5 sq. Ft. | 17 | - | - | 10 " | €589.88 | |
B | RF-981-5 | 10 " | 0.9997 | Evet | 35.5 sq. Ft. | 17 | - | - | 9" | €449.65 | |
C | F-987-3 | 12 " | 0.9997 | Evet | 13.7 sq. Ft. | 17 | 6" | 12x12x6 | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | RF-DD4 | 12 " | 0.9997 | Yok hayır | 29.75 sq. Ft. | - | 6" | 12x12x6 | 12 " | €414.59 | |
E | RF-981-6 | 19 " | 0.25 | Yok hayır | 1.3 sq. Ft. | 6 | 2" | 10x19x2 | 10 " | €129.20 | |
F | F-984-3 | 24 " | 0.9997 | Evet | 58.8 sq. Ft. | 17 | 6" | 12x24x6 | 12 " | €610.67 |
HEPA Filtre
Extract-All'ın birincil HEPA filtreleri, kokuları, solvent dumanlarını ve laboratuvar dumanlarını gidermek için çok aşamalı filtreleme için tasarlanmıştır; hastanelerde, üretim tesislerinde, negatif hava makinelerinde, biyolojik davlumbazlarda ve gıda işleme tesislerinde kullanım için idealdir. Bu filtreler, kirleticileri etkili bir şekilde gidermek için maksimum %99.7'lik bir verimliliğe sahiptir. Bazı modeller, stresle başa çıkmak ve ortam üretkenliğini optimize etmek için ağır hizmet tipi bir çerçeveye sahiptir. Maksimum 58.8 fit kare kapsama alanına sahip çok çeşitli HEPA filtreleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Depo rafları
- İş ve Mağaza Bileti Sahipleri
- Modüler Mat Kenar
- volan
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- hava Filtreleri
- Motor Tahrikli Pompalar
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- süzgeçler
- DYMO Etiket Yazıcı
- DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Pirinç, 250 psi
- RAE Havaalanı Kaldırım Şablonu, 1
- VERSA KOOL Misting Hava Dairesel 18 İnç 3000 Cfm 115v
- TEMPCO Boru Kelepçesi Termokupl
- JESSUP MANUFACTURING Kaymaz Bant, Sürekli Rulo
- SPEARS VALVES GripLoc Sıkıştırmalı Dişi Adaptörler, Fipt x EPDM
- EATON BR Serisi Ana Kesici Yük Merkezleri
- WORLDWIDE ELECTRIC Ethernet/IP Bağlantı Noktası Opsiyon Modülleri
- GRAINGER Koltuklar