Cherne 271535 | Fiş, 3 İnç Boyut, 2.64 İnç Uzunluk, 2 Psi/ 5 Ft. | 1vng6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 271535 Fiş, 3 İnç Boyut, 2.64 İnç Uzunluk, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRQ 1VNG6

CHERNE 271535 Fiş, 3 İnç Boyut, 2.64 İnç Uzunluk, 2 psi/5 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WRQ Model: 271535Çapraz Referans: 1VNG6
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
€7.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
uzunluk2.64 "
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Alan sayısı Geri basınç2 psi/5 fit
Nominal Boyut3"
Aralık2.86" ila 3.25"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçuzunlukÜcret
CHERNE 271519 Fiş, 1.5 İnç Boyut, 2.56 İnç Uzunluk, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRN 1VNG4 2715191.5 "1.44" ila 1.65"2 psi/5 fit2.56 "€3.91
CHERNE 271527 Fiş, 2 İnç Boyut, 2.62 İnç Uzunluk, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRP 1VNG5 2715272"1.96 - 2.25 "2 psi/5 fit2.62 "€4.97
CHERNE 271543 Fiş, 4 İnç Boyut, 3.25 İnç Uzunluk, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRR 1VNG7 2715434"3.78 - 4.5 "2 psi/5 fit3.25 "€9.98
CHERNE 271551 Fiş, 5 İnç Boyut, 3.55 İnç Uzunluk, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 - 5.3 "1 psi/2 fit3.55 "€16.81
CHERNE 271578 Fiş, 6 İnç Boyut, 3.19 İnç Uzunluk, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62" ila 6.4"1 psi/2 fit3.19 "€21.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 271535 Fiş, 3 İnç Boyut, 2.64 İnç Uzunluk, 2 psi/5 ft.
€7.89 / Adet