Chicago Hardware 07025 6 | Halkalı Cıvata, Çelik, 10-24 Diş Boyutu, 2-11/16 İnç Uzunluk, 10pk | 5ze83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 07025 6 Halkalı Cıvata, Çelik, 10-24 Diş Boyutu, 2-11/16 İnç Uzunluk, 10Pk | AE7LXN 5ZE83

CHICAGO HARDWARE 07025 6 Gözlü Cıvata, Çelik, 10-24 Diş Boyutu, 2-11/16 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LXN Modeli: 07025 6Çapraz Referans: 5ZE83

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€4.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.3 / 8 "
Dia Dışında Göz.11 / 16 "
Eyebolt TipiDöndü Tel
Bitişçinko
MalzemeÇelik
Uzunluk2 11 / 16 "
Şaft Dia.3 / 16 "
Sap Uzunluğu2"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7318152046
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz İçinde Dia.Dia Dışında Göz.Eyebolt TipiBitişMalzemeUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
CHICAGO HARDWARE 08051 4 Delikli Cıvata, Galvanizli, 3/8-16 X 7-1/2 İnç Boyut, 10Pk | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "Omuzsuz DövmeGalvanizeÇelik7.5 "3 / 8 "6"€181.13
CHICAGO HARDWARE 12988 6 Halkalı Cıvata, Çelik, 1-8 Diş Boyutu, 7 İnç Uzunluk, 10Pk | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Omuzla KaldırmaSadeÇelik7"1"2.5 "€386.96
CHICAGO HARDWARE SP20371 Halkalı Cıvata, Çelik, 3/4-10 Diş Boyutu, 5-9/16 İnç Uzunluk, 10Pk | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "Omuzla KaldırmaçinkoÇelik5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€712.68
CHICAGO HARDWARE 26056 5 Halkalı Cıvata, Çelik, 3/8-16 X 3-1/4, 25Pk | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32 "Omuzla KaldırmaçinkoÇelik3.25 "3 / 8 "1.25 "€395.91
CHICAGO HARDWARE 12968 8 Delikli Cıvata, Çelik, 7/8-9 X 6 İnç Boyutu, 10Pk | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16 "3.25 "Omuzla KaldırmaSadeÇelik6"7 / 8 "2.25 "€294.25
CHICAGO HARDWARE 14205 2 Delikli Cıvata, Omuzsuz Kaldırma, 1/4-20 X 2-1/4 İnç Boyut | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "Omuzsuz KaldırmaSadePaslanmaz çelik2.25 "-1"€46.66
CHICAGO HARDWARE 14230 4 Delikli Cıvata, Omuzsuz Kaldırma, 3/4-10 X 4-13/16 İnç Boyut | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16 "Omuzsuz KaldırmaSadePaslanmaz çelik4 13 / 16 "-2"€143.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 07025 6 Gözlü Cıvata, Çelik, 10-24 Diş Boyutu, 2-11/16 İnç Uzunluk, 10Pk
€4.94 / paket