Chicago Hardware 19915 5 | Boyunduruk Ucu, Ayarlanabilir, Çelik, 3/8-24 İnç Diş | 4taf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 19915 5 Boyunduruk Ucu, Ayarlanabilir, Çelik, 3/8-24 İnç Diş | AD9JXX 4TAF1

CHICAGO HARDWARE 19915 5 Boyunduruk, Ayarlanabilir, Çelik, 3/8-24 İnç Diş

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9JXX Modeli: 19915 5Çapraz Referans: 4TAF1
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
€16.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boyunduruk Sonu
Boyut A2.5 "
Boyut B5 / 8 "
Boyut C5 / 8 "
Boyut D1.625 "
Boyut e7 / 16 "
Boyut F7 / 8 "
Boyut G3 / 8 "
Boyut H7 / 8 "
Boyut K11 / 16 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Dokunma Boyutu3 / 8-24
TipAyarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 19915 5 Boyunduruk, Ayarlanabilir, Çelik, 3/8-24 İnç Diş
€16.10 / Adet