Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 78593 Düz Saplı Matkap Listesi# 769 9/64 In | AF2PBQ 6WUF6

CHICAGO-LATROBE 78593 Düz Stub Matkap Listesi# 769 9/64 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PBQ Model: 78593Çapraz Referans: 6WUF6
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
€39.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Saplama Matkap
Ondalık Eşdeğeri0.1406
Matkap Noktası140 Derece
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu15 / 16 "
Kesirli Boyut9 / 64 "
Liste numarası769
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk1 15 / 16 "
Nokta TürüGenel Amaçlı
Şaft Dia.0.14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuKesirli BoyutUzunlukŞaft Dia.Ücret
CHICAGO-LATROBE 78587 Düz Saplı Matkap Listesi# 769 3/64 In | AF2PBJ 6WUF0 785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "€32.98
CHICAGO-LATROBE 78588 Düz Saplı Matkap Listesi# 769 1/16 In | AF2PBK 6WUF1 785880.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "0.062 "€30.83
CHICAGO-LATROBE 78589 Düz Saplı Matkap Listesi# 769 5/64 In | AF2PBL 6WUF2 785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "0.078 "€29.90
CHICAGO-LATROBE 78590 Düz Saplı Matkap Listesi# 769 3/32 In | AF2PBM 6WUF3 785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "€29.91
CHICAGO-LATROBE 78591 Düz Saplı Matkap Listesi# 769 7/64 In | AF2PBN 6WUF4 785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "€33.52
CHICAGO-LATROBE 78592 Düz Saplı Matkap Listesi# 769 1/8 In | AF2PBP 6WUF5 785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "€37.55
CHICAGO-LATROBE 78594 Düz Saplı Matkap Listesi# 769 5/32 In | AF2PBR 6WUF7 785940.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "0.156 "€40.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 78593 Düz Stub Matkap Listesi# 769 9/64 In
€39.41 / Adet