Chicago Pneumatic Cp9779 | Havalı Bant Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.35 Hp 3/8 | 11c997 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO PNÖMATİK CP9779 Hava Bantlı Zımpara Makinesi, 0.35 HP, 3/8 Kapasiteli | AA2VKF 11C997

CHICAGO PNEUMATIC CP9779 Hava Bantlı Zımpara, 0.35 HP, 3/8 Kapasiteli

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2VKF Model: CP9779Çapraz Referans: 11C997
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
€361.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Bantlı Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi7
Kemer boyutu3/8 "G x 13" U
CFM @ Tam Yük28
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız22,000 rpm
Kolu Malzemekauçuk kavrama
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.35
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk12 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Dar alanlarda boya veya kaynak kaldırma, yüzey düzeltme ve kaynak zımparalama işlemleri için idealdir
  • Arıza süresini azaltmak için hızlı değiştirilebilir değiştirilebilir zımpara kayışı
  • Kullanıcı rahatlığı için ayarlanabilir zımpara kolu ve kauçuk kalıplı tutma yeri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükGörevSerbest hızKolu MalzemeGövde MalzemesiHPÜcret
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 Hava Kayışlı Zımpara Makinesi General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8genel26,000 rpmAlüminyumBileşik0.4€802.71
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 Hava Kayışlı Zımpara Genel 0.5 Hp 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6genel20,000 rpmAlüminyumBileşik0.5€847.49
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Hava Kayışlı Zımpara Genel 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6genel20,000 rpmAlüminyumBileşik0.5€862.43
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K Hava Kayışlı Zımpara Makinesi General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8genel26,000 rpmAlüminyumBileşik0.4€971.83
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Hava Kayışlı Zımpara Genel 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6genel20,000 rpmAlüminyumBileşik0.5€1,055.99
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 Hava Kayışlı Zımpara Genel 0.75 Hp 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220H1813.375 "831.8genel22,000 rpmAlüminyumBileşik0.75€1,143.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PNEUMATIC CP9779 Hava Bantlı Zımpara, 0.35 HP, 3/8 Kapasiteli
€361.03 / Adet