Chief Cbna-8.8/3.6a | Hidrolik Dişli Pompa İki Aşamalı 11 Gpm | 35lp23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHIEF CBNA-8.8/3.6A Hidrolik Dişli Pompa İki Kademeli 11 gpm | AH4UVE 35LP23

CHIEF CBNA-8.8/3.6A Hidrolik Dişli Pompa İki Aşamalı 11 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4UVE Modeli: CBNA-8.8/3.6AÇapraz Referans: 35LP23
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
€351.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Dişli Pompa
1000 PSI'da GPM3.2
2000 PSI'da GPM6.5
HP Gerekli6
Giriş RPM3600
Montaj Flanşı4 Cıvata
Nominal Akış11
Bağlantı Noktaları (Giriş)1 / 2 "NPT
Bağlantı Noktaları (Çıkış)1 / 2 "NPT
rotasyonSaat yönünde
Mil Dia.1/2
Mil Uzunluğu1.5
Tipİki Aşamalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.66
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)22.1
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Deplasman @ Yüksek Basınç (kübik inç / devir): 3.8
  • Deplasman @ Düşük Basınç (kübik inç / devir): 11
  • Tahrik Mili (In.): 1/2
  • Maks. Alan sayısı PSI 1. Aşama: 400
  • Maks. Alan sayısı PSI 2. Aşama: 3000
  • Boşaltma Valfi Ön Ayar Basıncı (psi): 650

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş RPMMil Dia.Mil UzunluğuÜcret
CHIEF 250092 Hidrolik Dişli Pompa 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€320.95
CHIEF 250093 Hidrolik Dişli Pompa 13 Gpm | AD6MQL 46C518 25009340001 / 2 "1.5 "€385.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHIEF CBNA-8.8/3.6A Hidrolik Dişli Pompa İki Aşamalı 11 gpm
€351.28 / Adet