Chief 250093 | Hidrolik Dişli Pompa 13 Gpm | 46c518 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHIEF 250093 Hidrolik Dişli Pompa 13 Gpm | AD6MQL 46C518

CHIEF 250093 Hidrolik Dişli Pompa 13 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MQL Model: 250093Çapraz Referans: 46C518

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€385.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Dişli Pompa
sürücüdış
HP Gerekli7
Giriş RPM4000
Montaj Flanşı4 Cıvata
Nominal Akış13 GPM
Bağlantı Noktaları (Giriş)1 "Tüp
Bağlantı Noktaları (Çıkış)1 / 2 "NPT
rotasyonSaat yönünde
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.5 "
transmisyon2 Sahne
Tipİki Aşamalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8413500080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Tahrik Mili (İç) (1/2)
  • Maks. Alan sayısı PSI 1. Aşama (3000)
  • Maks. Alan sayısı PSI 2. Aşama (900)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş RPMMil Dia.Mil UzunluğuÜcret
CHIEF 250092 Hidrolik Dişli Pompa 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€320.95
CHIEF CBNA-8.8/3.6A Hidrolik Dişli Pompa İki Kademeli 11 gpm | AH4UVE 35LP23 CBNA-8.8 / 3.6A36001/21.5€351.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHIEF 250093 Hidrolik Dişli Pompa 13 Gpm
€385.74 / Adet