Chronomite Labs SR-15L/120 tanksız su ısıtıcısı, ticari ortamlarda talep üzerine anında sıcak su sağlamak için uygundur. Kompakt tasarımı ve enerji verimli performansı, onu alan kısıtlaması olan kurulumlar için ideal kılar. Bu tanksız ısıtıcı, hassas sıcaklık kontrolü sağlayarak enerji kullanımını azaltır ve geleneksel su ısıtıcılarında bulunan bekleme ısı kaybını ortadan kaldırır. Mutfak, banyo ve anında sıcak suya ihtiyaç duyulan diğer yerler için uygundur.
Özellikler:
- Muhafaza alüminyumdan yapılmıştır ve eleman dayanıklılık için Celcon plastikten yapılmıştır.
- Bu Chronomite SR-15L/120 su ısıtıcısı, kurulum ve kullanım sırasında daha fazla rahatlık sağlamak için 0.35 GPM musluk akış kontrolleri ve sıkıştırma bağlantı parçaları içerir.
- Duvara montaj için tasarlanmıştır ve güvenli ve basit kurulum için 14 AWG kabloyla birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. 0.40 gpm akış hızında sıcaklık artışı nedir?
A. Sıcaklık, 31 gpm'lik bir akış hızında 0.40 derece F artar.
S. Bu SR-15L/120 haznesiz su ısıtıcısının güç tüketimi watt cinsinden nedir?
C. Bu su ısıtıcısı 1800 watt güç tüketmektedir.
S. Bu Chronomite Labs SR-15L/120 haznesiz su ısıtıcısını kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
- Kurulum sırasında olası tehlikeleri önlemek amacıyla gerekli elektrik işleri için lisanslı bir elektrikçi kiralayın.
- Üreticinin tavsiyelerine uyarak, haşlanmayı önlemek için su sıcaklığını güvenli bir seviyeye ayarlayın.
- Belirtilen gereksinimlere bağlı kalarak yanıcı gazların birikmesini önlemek için kurulum alanında uygun havalandırma sağlayın.
- Kireç oluşumunu önlemek için su kalitesinin düşük olduğu alanlara bir su yumuşatıcı veya filtre takmayı düşünün.
- Kazara ayarlama yapılmasını veya kurcalanmayı önlemek için haznesiz su ısıtıcı kontrollerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi, ünitenin yıkanması ve aşınma veya hasar kontrolü de dahil olmak üzere düzenli bakım yapın.
- Arıza veya acil durumlarda hızlı müdahale için acil kapatma prosedürlerini öğrenin.
- Üniteyi sızıntılara karşı düzenli olarak inceleyin ve su hasarını önlemek ve güvenliği sağlamak için sorunları derhal giderin.
- Elektrikle ilgili tehlikeleri veya sorunları önlemek için kurulum sırasında kabloları düzgün şekilde sabitleyin.
S. Bu Chronomite Labs SR-15L/120 haznesiz su ısıtıcısını seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
A. Başlıca faktörler arasında güç gereksinimleri, akışın etkinleştirilmesi, sıcaklık kontrolü, uygulama türü, montaj yönü, boyutlar, güç tüketimi, standartlara uygunluk, akışta sıcaklık artışı, su basıncı, mahfaza ve eleman malzemeleri, su giriş boyutları, kalıntılar, bakım gereksinimleri ve bilinçli bir karar için kurulum hususları.