Chronomite Labs Sr-20l/208 | Su Isıtıcısı Tanksız 208 V 4160 Watt | 10g722 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Boyler Tanksız 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Su Isıtıcı Tankless 208 V 4160 Watt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2GAY Modeli: SR-20L/208Çapraz Referans: 10G722
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
€331.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elec Tankless Su Isıtıcı
Amper AC20
Varsayılan Sıcaklık140 Derece F
derinlik2.75 "
Yükseklik6.25 "
Min. Akış Aktivasyonu0.40 dev / dak
MontajYatay
Faz1
basınç Aralığı25 - 150 psi
Konut / TicariTicari yerleşim
Sıcaklık. menzil80 Derece ila 120 Derece F
Sıcaklık 0.5 GPM'de artış57 Derece F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış18 Derece F
Sıcaklık 20.0 GPM'de artış20A
UPC883232513216
Gerilim208 VAC
Su bağlantısı3/8 "Sıkıştırma
Su Isıtıcı Uygulamasıundersink
Watt4160
genişlik9.62 "
Tel Boyutu10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.99
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Chronomite Labs SR-20L/208 elektrikli tanksız su ısıtıcısı, enerji verimliliği ve yerden tasarruf avantajları sunan, isteğe bağlı sıcak su temini için idealdir. Sürekli ve anlık sıcak su kaynağı sağlayarak ticari ortamlarda kullanılır. Bu kompakt ve verimli çözüm genellikle banyolara, mutfaklara ve geleneksel su ısıtıcısının kullanışsız veya yer kaplayıcı olabileceği diğer alanlara kurulur.

Özellikler:

  • Bu elektrikli tanksız su ısıtıcısı, yerden tasarruf sağlayan kurulum sağlamak için yatay duvara montaj yönüne sahiptir.
  • Farklı su kullanım ihtiyaçlarını karşılayarak farklı akış hızlarında çeşitli sıcaklık artışları sunar.
  • Bu Chronomite elektrikli haznesiz su ısıtıcısı, alüminyum yapıya sahiptir ve uzun ömür sağlayan Celcon plastik elemanına sahiptir.
  • Kurulumu kolaylaştırmak için dahili sıkıştırma bağlantı parçaları ve musluk akış kontrolü ile duvara montaj özelliğine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Chronomite Labs elektrikli haznesiz su ısıtıcısını nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?

A.

  • Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce su ısıtıcısının güç kaynağını kapatarak güvenliği sağlayın.
  • Su akışını arttırmak için soğuk su giriş süzgecini periyodik olarak inceleyin ve temizleyin.
  • Sistemi üreticinin talimatlarına göre düzenli olarak inceleyerek ve yıkayarak mineral birikintilerini ve kireçlenmeyi giderin.
  • Bağlantı parçalarını kontrol edip sıkarak ve hasarlı bileşenleri derhal onararak veya değiştirerek sızdırmaz bir sistem sağlayın.
  • Su ısıtıcısını korozyon belirtileri açısından düzenli olarak inceleyerek ve önerilen şekilde gerekli önlemleri alarak korozyonla ilgili sorunları önleyin.
  • Aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol ederek ve bağlantıları sabitleyerek elektrikli bileşenlerin iyi durumda olduğundan emin olun.
  • Aşındırıcı temizleyicilerden kaçınarak dış yüzeyini nemli bir bezle silerek ünitenin görünümünü koruyun ve hasarı önleyin.
  • Optimum performansı ve verimliliği korumak için su basıncını düzenli olarak izleyin ve gerektiği gibi ayarlayın.
  • Havalandırma deliklerini ve hava giriş/çıkış deliklerini tıkanıklıklar açısından kontrol ederek uygun havalandırmayı sağlayın ve güvenli çalışmayı teşvik edin.
  • Özellikle ünitenin kullanım ömrünün sonuna yaklaşılıyorsa, periyodik profesyonel bakım planlayarak kullanım ömrünü artırın ve olası sorunları giderin.

S. Su basıncını nasıl idare ediyor?

C. Su ısıtıcısının maksimum su basıncı toleransı 80 psi'dir ve optimum performans için minimum 25 psi su basıncı gerektirir.

S. Bu Chronomite Labs elektrikli haznesiz su ısıtıcısını kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Doğru kurulumu ve güvenli çalışmayı garanti etmek için kalifiye bir teknisyen tarafından profesyonel kurulum sağlayın.
  • Şofbeninizin bakımını veya ayarını yapmadan önce mutlaka elektrik beslemesini kapatın ve gerekiyorsa profesyonel yardım alın.
  • Üreticinin sıcaklık ayarlarına ilişkin önerilerini izleyerek, haşlanmayı önlemek için su sıcaklığını güvenli bir seviyeye ayarlayın.
  • Karbon monoksit oluşumunu önlemek için havalandırma deliklerini ve hava giriş/çıkış deliklerini açık tutarak iç üniteler için uygun havalandırma sağlayın.
  • Su ısıtıcısına ve tesisata zarar gelmesini önlemek için su basıncını düzenli olarak izleyin ve önerilen aralıkta olduğundan emin olun.
  • Su ısıtıcısının etrafındaki sızıntıları düzenli olarak kontrol edin, su hasarını önlemek ve sistem bütünlüğünü korumak için sorunları derhal ele alın.
  • Arızaları ve güvenlik tehlikelerini önlemek için şofbenin kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde doğru voltaja bağlandığından emin olun.
  • Yangın tehlikesi riskini azaltmak için yanıcı malzemeleri su ısıtıcısının yakınında depolamaktan kaçının.
  • Mümkünse, çocukların yanlışlıkla ayarlama yapmasını önlemek için üniteye çocuk güvenlik kilitleri takın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel BoyutuAmper AC+basınç AralığıSıcaklık. menzilGerilimWattgenişlikÜcret
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Su Isıtıcı Tanksız 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec Tankless Su Isıtıcı45 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F120 VAC18009.62 "€286.55
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Su Isıtıcı Tanksız 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi104 Derece F208 VAC41609.62 "€379.80
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Boyler Tanksız 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Boyler Tanksız 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Boyler Tanksız 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi110 Derece F208 VAC62409.62 "€393.58
CHRONOMITE LABS M-40/208_110F Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8 AWG40Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi110 Derece F208 VAC83209.62 "€383.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Su Isıtıcı Tankless 208 V 4160 Watt
€331.93 / Adet