Chronomite Labs M-40/208_110f | 19c802 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHRONOMITE LABS M-40/208_110F Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 208v 8awg | AA8MHF 19C802

CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208v 8awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MHF Modeli: M-40/208_110FÇapraz Referans: 19C802
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
€383.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elec Tankless Su Isıtıcı
Amper AC40
derinlik2.75 "
Yükseklik6.25 "
Maks. Akış hızı2 dev / dak
Min. Akış Aktivasyonu0.65 dev / dak
MontajYatay
Faz1
basınç Aralığı25 - 150 psi
Konut / TicariTicari yerleşim
Sıcaklık. menzil110 Derece F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış38 Derece F
Sıcaklık 2.5 GPM'de artış22 Derece F
Sıcaklık 20.0 GPM'de artış40A
Gerilim208 VAC
Su bağlantısı3/8 "Sıkıştırma
Su Isıtıcı Uygulamasıundersink
Watt8320
genişlik9.62 "
Tel Boyutu8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.02
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Chronomite Labs M-40/208_110F deposuz su ısıtıcısı, içme suyu uygulamalarında lavabonun alt kısmında kullanım için tasarlanmıştır. Depolama tankı olmadan yerinde sıcak su sağlayarak suyun sürekli ısıtılması ve yeniden ısıtılması ihtiyacını ortadan kaldırır.

Özellikler:

  • Chronomite Labs M-40/208_110F haznesiz su ısıtıcısı, 8320 W güç tüketimine sahiptir ve isteğe bağlı olarak hızlı ve verimli sıcak su dağıtımı sağlar.
  • Bu tanksız su ısıtıcısı, dakikada 2 galonluk (gpm) önemli bir maksimum akış hızına sahiptir.
  • Dayanıklılığı ve güvenilirliği artıran Celcon plastik elemanıyla birlikte gelir.
  • Bu tanksız su ısıtıcısı, 28 gpm'de 2 derece F, 57 gpm'de 1 derece F ve 71 gpm'de 0.80 derece F'de sıcak su sağlayarak geniş bir sıcaklık artışı sunar.
  • Basit kurulum ve rahat kullanım için sıkıştırma bağlantı parçaları ve musluk akış kontrolü sunar.
  • Korozyona karşı dayanıklı olmasını sağlayan alüminyum bir muhafazaya sahiptir ve duvara montaj imkanı sunarak alan kullanımını optimize eder.

Sık sorulan Sorular:

S. Çalıştırma için gereken minimum su basıncı nedir?

C. Bu tanksız su ısıtıcısının minimum 25 psi su basıncı gereksinimi vardır.

S. Bu tanksız su ısıtıcısının sağlayabileceği maksimum sıcaklık nedir?

C. Chronomite Labs M40/208HTR 110F-IC haznesiz su ısıtıcısı, maksimum 160 derece F sıcaklık sağlayabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel BoyutuAmper AC+basınç AralığıSıcaklık. menzilGerilimWattgenişlikÜcret
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Su Isıtıcı Tanksız 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec Tankless Su Isıtıcı45 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F120 VAC18009.62 "€286.55
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Su Isıtıcı Tanksız 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi104 Derece F208 VAC41609.62 "€379.80
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Boyler Tanksız 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F208 VAC41609.62 "€331.93
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Boyler Tanksız 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Boyler Tanksız 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Boyler Tanksız 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi110 Derece F208 VAC62409.62 "€393.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208v 8awg
€383.67 / Adet